Beli kertas ph universal di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kilau Sejati pH Tester Kertas UniversalDeskripsi:Digunakan untuk mengukur ph air/urine/larutan asam dan basa di laboratorium atau industri. Cara penggunaan nya celupkan strip yang memiliki 4 indicator warna kedalam larutan yang akan diuji ph nya biarkan sebentar kemudian diangkat. Keempat kotak pada strip akan berubah warnanya sesuai dengan kadar ph yang dimiliki oleh larutan tersebut. Cocokan dengan tabel warna yang terdapat pada kotak. Hasil pengukuran lebih akurat dibandingkan kertas lakmus 1 warna.atribut:
- No. of Strip: 100
- AS ONE Test Paper pH Stick Type (Kertas Lakmus)Deskripsi:A color scale is attached to the case.atribut:
- Length (mm): 80
- Width (mm): 6
- Type: stick type
- Case Material: plastic
- Merck (Merck Millipore) Indicator Strip pH (Strip Indikator pH)Deskripsi:Non-bleeding specification prevents indicator from oozing into the sample pH indicator strip pH6.5-10.0 For specific areas Non-bleeding pH6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-7.9-8.1-8.3-8.5-8.7-9.0 -9.5- 10.0 MColorpHast TM 109543 100Stripsatribut:
- AS ONE Part Number: 61-0307-47
- Non Brand Indicator Paper pH (Kertas Indikator pH)Deskripsi:Kertas PH - PH Tester Kertas Lakmus 0-14 100 Test Strips Paper Litmus BOXRange pH paper 1-14Kegunaan bisa disesuaikan untuk pengecekan cairan Kegunaan secara umum digunakan sebagai berikut:1. Semua jenis cairan, misal PH Air umumnya 6,5-8,52. Mengukur cairan berhubungan dengan tubuh manusia, misalnya urine dan lainnya3. Pertanian, kehutanan dan konstruksi untuk pengukuran ph tanah. Seperti jenis tanaman dan larutan nutrisi tanah.4. Pengukuran PH enzim.CARA PENGGUNAAN :-Sobek 1 lembar kertas PH tester,-Kemudian celupkan ke air,-Beberapa detik kemudian warna kertas PH tester akan berubah,-Cocokan warnanya dengan warna pengukur yg tersedia.
- AS ONE Test Paper pH PP Stick Type (Kertas Lakmus)Deskripsi:Long lasting discoloration.atribut:
- Specification: in a plastic case
- Material: PP (polypropylene)
- Length (mm): 60
- Type: stick type
- Number Of Discolored Sections: 1
- Width (mm): 5
- Dr Gray Indicator Strip Universal pH (Strip Indikator pH)atribut:
- Amount of Strip: 100
- MERCK pH-indicator Stripsatribut:
- Quality Level: MQ100
- DUMOND pH Test Strips, Paper, & Pencil (Set Uji pH)atribut:
- UNSPSC: 41113035
- Number of tests: 15
- Overall Length (inch): 2
- Overall Width (inch): 1/4
- Test Detects For: pH
- Test Form: Paper
- Testing Parameter One: pH
- pH Range (pH): 1 to 14
- pH Resolution (pH): 1.0 to 12.0
- PUDAK SCIENTIFIC Litmus Paper Red (Kertas Lakmus)Deskripsi:Pak isi 10 buku, tiap buku 20 lembar
- Kilau Sejati Crucible Graphite Melting Pot (Tungku Lebur)Deskripsi:Grafit crucible ini terbuat dari grafit high purity yang berkualitas tinggi sehingga tahan temperatur hingga 1500 derajat celcius. Walaupun dituang logam dengan temperatur yang tinggi cetakan grafit ini sangat stabil dan tidak akan pecah.Grafit crucible ini umum digunakan dalam proses smelting/pemurnian logam mulia seperti emas, perak maupun logam lain seperti baja, aluminium, timah,tembaga,dll. Selain itu grafit juga dipergunakan dalam proses casting metal padaindustri.Karena terbuat dari high purity graphite crucible ini memiliki karakteristik.atribut:
- Density (g/cm³): 1.82
- Compression Strength (MPa): 60
- Flexural Strength (MPa): 40
- Graphite Material: High Purity Graphite 99.95% graphite
- Porosity (mm): ≤0.0043
- Ash Max (%): 0.05
- Resistance (μΩm): 12
- PUDAK SCIENTIFIC Litmus Paper Blue (Kertas Lakmus)Deskripsi:Pak isi 10 buku, tiap buku 20 lembar
- AS ONE Test Paper pH Roll Type (Kertas Lakmus)Deskripsi:A color scale is attached to the case. with cutting edge.atribut:
- Width (mm): 7
- Length (m): 5
- Case Material: plastic
- Type: roll type
- Tokyo Glass Kikai (TGK) Test Paper pH (Kertas Uji pH)Deskripsi:As a low-priced and popular product, it is suitable for schools and teaching materials as well as for general experimental research. Set the discoloration table in the plastic dispenser and take out only the required length.
- Merck (Merck Millipore) Test Strip pH (Strip Uji pH)Deskripsi:The dye is bonded to a durable plastic strip.atribut:
- Length (mm): 75
- Target of Measurement: Strong acid / strong alkaline diluent (1N), weak buffer solution such as distilled water, tap water, rainwater
- Width (mm): 6
- Rehaze Microscope Binocular LED (Mikroskop Binokular)Deskripsi:Microscope Binoculair Laboratorium REHAZE XSZ-107BN 1600X adalah microscope biologis yang canggih dengan double eyepiece untuk melihat benda obyek renik hingga pembesaran 1600X. Mikroskop jenis Binokular sangat cocok dengan Departemen Kesehatan, Laboratorium Biologi dan Kimia, Departemen Pertanian dan Perkebunan, Rumah Sakit dan Klinik. Mikroskop Binokuler dapat di hubungkan ke KAMERA DIGITAL untuk menpilkan hasil pengamatan secara LIVE.atribut:
- Achromatic: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, Oil) Objectives
- Eyepiece: Wide Eyepiece WF 10X (WF16X Optional)
- Viewing Head: Sliding Binocular Head Inclined at 45
- Stage: Double Layer Mechanical
- Stage Size (mm): 140x150
- Moving Range (mm): 75x45
- Condenser: Abbe NA=1.25 With Iris Diaphgram and Filter
- DC Output (V): 6
- Focusing: Coaxial Coarse and Fine Adjustment
- Focusing Interval (mm): 0.002
- Focusing Range (mm): 30
- Illumination: LED Lamp With Battery Charging, Adjustable Brightness
- Power AC Input (V): 220/22/110 (50Hz)
Daftar Harga kertas ph universal Terbaru November 2026
| Kilau Sejati pH Tester Kertas Universal | Rp93.900 |
| AS ONE Test Paper pH Stick Type (Kertas Lakmus) | Rp129.900 |
| MERCK Indicator Paper Universal pH 0-14 (Kertas Indikator pH) | Rp699.900 |
| MN(MACHERRY-NAGEL) Indicator Paper Stick Type (Kertas Indikator) | Rp159.900 |
| Merck (Merck Millipore) Indicator Strip pH (Strip Indikator pH) | Rp579.900 |
| Non Brand Indicator Paper pH (Kertas Indikator pH) | Rp129.900 |
| AS ONE Test Paper pH PP Stick Type (Kertas Lakmus) | Rp209.900 |
| TRUSCO Test Paper pH Examination (Kertas Pemeriksaan pH) | Rp46.900 |
| Dr Gray Indicator Strip Universal pH (Strip Indikator pH) | Rp98.900 |
| MERCK pH-indicator Strips | Rp619.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9pP103488349-11.jpg)
/onP106505887-1.jpg)
%20Indicator%20Paper%20Stick%20Type%20(Kertas%20Indikator)/58P107120188-1.jpg)
%20Indicator%20Strip%20pH%20(Strip%20Indikator%20pH)/g5P110712581-1.jpg)
/9lP111289345-1.jpg)
/a7P103488367-11.jpg)
/n2P111501830-1.jpg)
/asP110902388-1.jpg)

/keP109514734-1.jpg)
/0lP107836021-2.jpg)
/96P103488330-1.jpg)
/2sP110447100-1.jpg)
/03P107836003-4.jpg)
/agP103488376-11.jpg)
%20Test%20Paper%20pH%20(Kertas%20Uji%20pH)/reP109276986-1.jpg)
%20Test%20Strip%20pH%20(Strip%20Uji%20pH)/d4P113150472-1.jpg)
/qnP109115959-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)